シニアグラス カラフルック 5561

シニアグラス カラフルック 5561 - 名古屋眼鏡シニアグラス カラフルック 5561 - 名古屋眼鏡シニアグラス カラフルック 5561 - 名古屋眼鏡
(4件のレビュー)

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

材質TR90、レンズ:アクリル寸法A(mm)47本体質量(g)18寸法D(mm)34寸法B(mm)16寸法C(mm)138医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494463555561-10+1.00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
494463645561-15+1.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
494463735561-20+2.00
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
494463825561-25+2.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
494463985561-30+3.00
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
494464075561-35+3.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49446355
2021-05-28
用途: 事務
建設業・工事業

ネオプレーンのソフトケースは適度なコシがあって使いやすい。

対象商品 : 49446364
2020-02-01
用途: 電気工事 点検

軽く丈夫なので重宝しています、現場でよくなくしたり、
壊したりするので、価格にも満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 49446398
2020-09-06
用途: 読書、IT
農・林・水産業

レンズに歪みがあるのか、今まで使用した他のメガネと全然見え方が違うので、済みません。

対象商品 : 49446373
2018-06-22
用途: パソコン、スマホ作業時
製造業

パソコン作行事はブルーライトカットメガネ、スマホ使用時は老眼鏡を使っていたのですが、これ一つで賄えるようになって大変便利です。
かけ心地も軽くて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする