曜日別特売

シニアグラス カラフルック 5562

シニアグラス カラフルック 5562 - 名古屋眼鏡シニアグラス カラフルック 5562 - 名古屋眼鏡
(2件のレビュー)

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

材質TR90、レンズ:アクリル寸法A(mm)47本体質量(g)18寸法D(mm)34寸法B(mm)16寸法C(mm)138医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494464165562-10+1.00
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
494464255562-15+1.50
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
494464345562-20+2.00
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
494464435562-25+2.50
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
494464525562-30+3.00
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
494464685562-35+3.50
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49446425
2021-03-13
用途: 事務
建設業・工事業

本当に軽いです。コスパ高し。家内も欲しいと言っています。

対象商品 : 49446425
2017-10-15
用途: 普段の室内生活で使用
建設業・工事業

とにかく軽く装着が気にならない。あと少し幅が広く鼻パッドの調整が出来れば完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする