名古屋眼鏡
眼鏡ケース メタルハード(ばね式) 2248
横幅の大きなデザインのメガネやサングラスに最適なメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、(内張)ポリスチレン
質量(g)
159
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×51×41
開閉
ばね式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×61×46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49446513
2248-01
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください