曜日別特売

眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219

眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219 - 名古屋眼鏡

超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。

材質TR90、レンズ:アクリル本体質量(g)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×34外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×66×39内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494465562219-01ブラック
900
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
494465652219-02レッド
900
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
494465742219-03ブルー
900
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする