日進医療器
EB呼吸器系用救急バッグ
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色
レッド
容量(L)
33
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
3.65
収納量
(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×30×56.5
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444745
EB02-006
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください