日進医療器
EB一次救命処置用救急バッグ
一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。仕切り板は取り外し可能で収納スペースを自由に調節できます。本体底部には樹脂バンパーがあり衝撃から内容物を守ります。
色
レッド
容量(L)
23.2
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.86
収納量
(最大)12kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×22×28
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444754
EB02-008
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください