曜日別特売

EB二次救命処置用救急バッグ

EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器EB二次救命処置用救急バッグ - 日進医療器

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。酸素ボンベや医薬品も収納可能です。

レッド容量(L)47付属品透明ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本材質ナイロン質量(kg)4.12収納量(最大)15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×29.5×35洗濯方法水洗可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444763EB02-010-
42,00039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
04830817EB02-010【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
42,00039,900
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする