EB山岳救命用救急バッグ

EB山岳救命用救急バッグ - 日進医療器EB山岳救命用救急バッグ - 日進医療器EB山岳救命用救急バッグ - 日進医療器EB山岳救命用救急バッグ - 日進医療器EB山岳救命用救急バッグ - 日進医療器

一次救命処置(BLS)のための救急バッグです。山岳など到達困難地域における緊急救出時に最適です。上部に酸素・吸水チューブを通す穴があり、蘇生装置を収納したまま作業が可能です。

レッド容量(L)32.6付属品収納ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、防水カバー×1枚、冷却ジェルパック×1個材質ナイロン質量(kg)3.2収納量(最大)15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.5×47洗濯方法水洗可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444772EB02-017
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする