日進医療器
EB応急手当用救急バッグ ハンズフリー
緊急事態への早期対応のために特別に設計された応急手当用バッグです。「腰」または「脚」に装着できます。
色
レッド
容量(L)
5.5
付属品
ベルトストラップ×2本、固定ベルト×2本
材質
ナイロン
質量(kg)
0.83
収納量
(最大)3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×13×13.5
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444788
EB02-013
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください