日進医療器
EB消防用救急バッグ
消防士の保護用具(PPE)輸送のためのバッグです。耐久性に優れているので悪条件下での使用に適しています。防火服・ヘルメット・ブーツなど装備品も持ち運べます。
色
レッド
容量(L)
92.3
付属品
ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.65
収納量
(最大)12kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77×41×35
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444824
EB05-001
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください