EBドクターバッグ

EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器EBドクターバッグ - 日進医療器

在宅医療のための上品なフォルムが美しいドクターブリーフバッグです。機能性が高く、丈夫な生地を使用しているため耐久性に優れています。

ブラック容量(L)18付属品透明ポーチ大×1個、透明ポーチ×3個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本材質ツインナイロン質量(kg)2.45機能防水収納量(最大)5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×30洗濯方法水洗可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49444833EB00-003
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする