日進医療器
EBドクターバッグ
介護用ブリーフバッグです。取り外し可能な仕切り板と透明ポーチは各アイテムを効率よく収納します。
色
ブルー
容量(L)
14.4
付属品
透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本
材質
ナイロン
質量(kg)
2.55
収納量
(最大)4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×12×30
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444842
EB00-004
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください