日進医療器
EB訪問看護バッグ
訪問看護用ブリーフバッグです。在宅・訪問医療現場において短時間でスピーディーに治療・処置するためにコンパクトに整理されています。
色
ブラック
容量(L)
13.9
付属品
透明ポーチ×5個、収納ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
2.5
収納量
(最大)5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×13×30
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444858
EB01-002
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください