日進医療器
EB在宅ケアバッグ
訪問看護用コンパクト型ブリーフバッグです。メッシュカバーやネットポケットにより、中身が見やすい構造になっています。
色
ブルー
容量(L)
9.6
付属品
透明ポーチ×1個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本、予備バッグ×1個
材質
ナイロン
質量(kg)
1.4
収納量
(最大)5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×11×26
洗濯方法
水洗可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444867
EB01-003
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください