曜日別特売
(28件のレビュー)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。

厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70内容量1本(1m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49446732LTSV-13P18(鋼管)GP10A、(塩ビ管)VP13、(建築銅管)5/8B
オープン
239
263(税込)
当日出荷
特別運賃
49446748LTSV-16P22(鋼管)GP15A、(塩ビ管)VP16、(建築銅管)3/4B
オープン
259
285(税込)
当日出荷
特別運賃
49446757LTSV-20P26(塩ビ管)VP20
オープン
269
296(税込)
当日出荷
特別運賃
49446766LTSV-25P32(塩ビ管)VP25
オープン
329
362(税込)
当日出荷
49446775LTSV-30P38(塩ビ管)VP30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
特別運賃
49446784LTSG-40P49(鋼管)GP40A、(塩ビ管)VP40
オープン
469
516(税込)
当日出荷
特別運賃
49446793LTSG-50P61(鋼管)GP50A、(塩ビ管)VP50
オープン
529
582(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750~/税込¥825~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 配管保温保護材

冷却水配管の保護・保温用外皮材として。
C型構造で綴じる為の粘着テープ付きなので便利。
ユニオンなど大口径品にも複数個組み合わせれば対応でき、汎用性が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 49446784
2024-04-19
用途: 短観パイプの防熱対策として
医療・福祉・介護関連業

商品は問題ないですが、通常の配送料に加えて、個別配送料なるものが追加されますので、商品価格と併せると結構な金額になります。

対象商品 : 49446748
2023-02-14
用途: 風呂釜の給湯器の露出していた配管保護
学習教室 アイムクラブ教育・研究機関

露出の配管が丁度、1mで十分だったので、ぴったりでした。

対象商品 : 49446732
2022-09-28
用途: エアコンドレンの断熱

1000円の送料をきちんと確認せずに、気軽に注文してしまいました。
商品自体は全く問題なく、ドレンの断熱もokで結露が軽減されました。
小ロット、小さいサイズ等のバリエーションがあると便利だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 49446766
2022-04-16
用途: 冠水ホースの部分被覆

冠水ホースを埋設せずに使っています。冠水の必要のない部分をチューブで覆い使っています。エンビの被覆のため対候性がよく、2年以上露天で使用しても劣化がないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 49446766
2020-04-22
用途: 水道管の凍結防止
たなか総合技術研究所

水道管の凍結防止に保温テープを巻くのは時間と手間がかかる、ライトチユーブだと保温施工が簡単にでき時間の無駄がない。

4が参考にしています
対象商品 : 49446748
2020-02-09
用途: 水道管の凍結防止剤
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

凍結しないという、水道管チューブを使用していましたが、ここ数日の寒波で凍結してしまった。簡単に装着でき、価格も安かったので、購入しました。これで、寒波がきても安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 49446732
2020-04-24
用途: エコキュートのホースカバー

ホースの部分が3cmほど保温カバーが下部にずれたのか、ない状態だったので付け足しました。シール付きで簡単にできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする