コンセントリール

コンセントリール - 日平機器コンセントリール - 日平機器コンセントリール - 日平機器コンセントリール - 日平機器コンセントリール - 日平機器

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。

用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。特性アース付仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463767HEP-810C-BG102
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
49463776HEP-810C-BL102
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49463785HEP-810C-Y102
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする