カラーコーンスタンド

カラーコーンスタンド - 日本緑十字社カラーコーンスタンド - 日本緑十字社カラーコーンスタンド - 日本緑十字社
(3件のレビュー)
寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463812RC-1Gポリエチレン無地スタンダード700116012
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
特別運賃
49463828RC-1Yポリエチレン無地スタンダード700116013
1,050
969
1,066(税込)
当日出荷
地域運賃
49463837RC-1BLポリエチレン無地スタンダード700116014
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
49463803RC-1Rポリエチレン無地スタンダード700116011
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49463803RC-1R69326215-RC-1R 三角コーン スタンダード モノタロウ 69326215三角コーン スタンダードモノタロウ1本
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49463837
2024-05-01
用途: 店舗外の表示案内PoPタワーとして

店舗外の定休日/営業時間/注意案内表示等を貼り付けて常時出しています 柔らかタイプですが耐久性は十分です 寒い時等で車両が当たっても割れたりしないで良いです♪

2024-06-15
用途: 車両の駐車位置確認
川本商店卸売・小売業

しっかりとした作りで色も思っていた通りで良かったです。

対象商品 : 49463803
2018-03-13
用途: 工場構内の車両誘導用。
株式会社オーレックス

使い始めて1年経っていません。対候性は、手入れ次第?
転倒防止ウエイトと合わせて使用。
冬季に硬化脆化する兆候はありません。
何らかの表示をする場合は、表面の離型剤を洗浄してから行ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする