曜日別特売

新カタログ発刊記念 クルクル自在マグネットフックNEO

新カタログ発刊記念 クルクル自在マグネットフックNEO - モノタロウ.
(159件のレビュー)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジウム直径(Φmm)25高さ(mm)11質量(g)33耐荷重(kg)約2(垂直)内容量1個
注意
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※用途以外に使用しないでください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49463794KRU-NEO5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
マグネットフックNEOのここがスゴい!!
驚きの吸着力!
現在最も強力な磁石と言われている、「ネオジウム磁石」を採用しています。
用途はいろいろ!
ヘルメットかけやかばんかけに!
小さくても2kgの耐荷重!
重量のあるものでもお任せ!
フックは180度可動式!


場所を選ばず使用可能!
天井にもデスク下にも…色々な場所に使用できます!
360度回転可能!
向き調整もラクラク!
可愛いモノタロウ侍が目印!
モノタロウといえばおなじみのモノタロウ侍!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49463794KRU-NEO530836523KRU-NEO5KRU-NEO5 マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 30836523マグネットフック クルクル自在タイプモノタロウ1個
399
税込439
デザインに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49463794
2023-05-21
用途: 無料でもらったw
渡邊工業株式会社

とても便利なので数個買ってもいいと思いました。
思った以上に重い物もぶら下げられます!

対象商品 : 49463794
2022-03-18
用途: 物をかけてます
建設業・工事業

サービスでいただきました
重たいものも対応で
再度サービスしていただけましたら幸いです

対象商品 : 49463794
2020-05-15
用途: 小物を掛けて使用しています。
第一設備サービス業

強力なマグネットで今迄にずり落ちた事は無く満足してます。

対象商品 : 49463794
2020-05-20
用途: 車内フック
勝 産業

磁力は強力で
使い勝手がいいです。
小さくて場所も取りません。

対象商品 : 49463794
2019-05-02
用途: 物を引っかける

プレゼントで頂いた。
磁石が強力で充分に使用可能です。

対象商品 : 49463794
2019-03-10
用途: 色々
東 左官建設業・工事業

貰ったのかな?多分。
可愛いし、丁度いい大きさです。
ありがとうございます。

対象商品 : 49463794
2018-11-24
用途: 帽子のぶら下げに
農・林・水産業

マグネットが強く意外と重いものでもぶら下げることができます。

対象商品 : 49463794
2018-11-07
用途: 道具の吊り下げ

マグネットが強力で、少し重いものでも下がらず使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする