曜日別特売

折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart)

折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学折りたたみ老眼鏡 POD-S (Podreader Smart) - クリアー光学
(1件のレビュー)

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用。
超薄型で持ち運びに便利です。
専用のソフトケースを付属。

寸法(mm)(フレーム:横)約141×(鼻幅)約15×(テンプル)約135、(レンズ)約 縦15×横45質量(g)約12倍率(倍)非球面ハードアクリル材質(フレーム)ソフトケース材質(レンズ)合金・TR-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000036医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49464056POD-S+1.0ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
49464065POD-S+1.5ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464074POD-S+2.0ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464083POD-S+2.5ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464092POD-S+3.0ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464108POD-S+1.0レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464117POD-S+1.5レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
49464126POD-S+2.0レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
49464135POD-S+2.5レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464144POD-S+3.0レッド
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
49464153POD-S+1.0ブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464162POD-S+1.5ブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
49464178POD-S+2.0ブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464187POD-S+2.5ブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464196POD-S+3.0ブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464205POD-S+1.0グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464214POD-S+1.5グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
49464223POD-S+2.0グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
49464232POD-S+2.5グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464248POD-S+3.0グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464257POD-S+1.0グレー
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
49464266POD-S+1.5グレー
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
49464275POD-S+2.0グレー
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
49464284POD-S+2.5グレー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464293POD-S+3.0グレー
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464302POD-S+1.0パープル
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464318POD-S+1.5パープル
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464327POD-S+2.0パープル
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464336POD-S+2.5パープル
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
49464345POD-S+3.0パープル
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49464144
2017-09-19
用途: 外出先
教育・研究機関

以前から愛用していましたが眼鏡を常時必要では無いので携帯には大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする