クリアー光学
おしゃれ携帯用老眼鏡・シニアグラス・リーディンググラス
携帯用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
軽量コンパクトで持ち運びに便利なハードケース付き。
フレームカラーとケースカラーの関連性も魅力。
男性用・女性用どなたでも使用できます。
寸法(mm)
(フレーム)約 横132×縦24×片横47、(ケース)約 140×40×22
質量(g)
(フレーム)約16
材質(フレーム)
ハードケース
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49464354
CK-301
+1.0
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464363
CK-301
+1.5
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
49464372
CK-301
+2.0
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
49464388
CK-301
+2.5
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464397
CK-301
+3.0
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464406
CK-301
+3.5
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464415
CK-301
+4.0
ゴールド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464424
CK-302
+1.0
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464433
CK-302
+1.5
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464442
CK-302
+2.0
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464458
CK-302
+2.5
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464467
CK-302
+3.0
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464476
CK-302
+3.5
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
49464485
CK-302
+4.0
ピンク
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464564
CK-312
+1.0
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464573
CK-312
+1.5
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
49464582
CK-312
+2.0
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464598
CK-312
+2.5
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464607
CK-312
+3.0
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464616
CK-312
+3.5
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464625
CK-312
+4.0
パープル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464634
CK-313
+1.0
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464643
CK-313
+1.5
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464652
CK-313
+2.0
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464668
CK-313
+2.5
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464677
CK-313
+3.0
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464686
CK-313
+3.5
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464695
CK-313
+4.0
レッド
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
49464494
CK-311
+1.0
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464503
CK-311
+1.5
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464512
CK-311
+2.0
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464528
CK-311
+2.5
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464537
CK-311
+3.0
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464546
CK-311
+3.5
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
49464555
CK-311
+4.0
シルバー
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください