未来工業
化粧プレート(クイック用)
クイックのツバ部を化粧する為のプレートです。
寸法d(Φmm)
5.1
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49469498
MTKS-KP100
MTKS-(S75,75,90,100)PW,PF
7
70
148
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49469507
MTKS-KP39
MTKS-(S19,S25,S31,S39)PW,PF
6
25
75
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49469516
MTKS-KP63
MTKS-(40,S51,50,S63)PW,PF
7
40
100
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください