曜日別特売

TBホルソー

TBホルソー - 未来工業

石こうボード、鋼板、塩ビ管、プラスチック等幅広い穴あけ作業に対応します。
防火部材タイカブラック クイックを施工する場合のせっこうボードの穴あけに最適です!
マニュアルリリース機構で簡単に取り外せ、ロック機構で堅牢に固定!
切り屑を抜く場合に便利です。(押し出し棒付き)

切削材
せっこうボード、強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
鋼板(厚さ3.2mm以下)
ステンレス鋼板(厚さ1.0mm以下)
塩ビ管
プラスチック
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
刃先径(Φmm)
寸法l(mm)
切削深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49469534MTKB-H16MTKS-S19PW67165134
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49469543MTKB-H22MTKS-S25PW66225034
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49469552MTKB-H28MTKS-S31PW66285034
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49469568MTKB-H34MTKS-S39PW66345034
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49469577MTKB-H40MTKS-40PW60404431
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TBホルソー (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする