未来工業
スリーブ保持具(中空壁用)
スリーブを壁面に保持し、スリーブと壁のすき間に充填材を施工する場合に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合スリーブ
適合電線管
適合開口径(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49470898
MTKS-104SH
MTKS-104S1
G104
115~120
166
191.4
169.9
¥
1,260
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49470907
MTKS-31SH
MTKS-19S1、MTKS-25S1、MTKS-31S1
E19、C19、E25、C25、E31、C31
22~28、28~35、35~41
74
92.7
76.8
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49470916
MTKS-51SH
MTKS-39S1 、MTKS-51S1
E39、C39、E51、C51
42~47、54~60
94
116.8
96.8
¥
790
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
49470925
MTKS-75SH
MTKS-63S1、MTKS-75S1
E63、C63、E75、C75
67~73、81~85
120
142.8
122.8
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください