スリーブ(半割型)

スリーブ(半割型) - 未来工業

スリーブ工法に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49470934MTKS-104SS106.4114.4#125 Φ133mm
2,740
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49470943MTKS-39SS34.941.3#50 Φ56mm
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49470952MTKS-63SS60.366.7#75 Φ81mm
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49470968MTKS-75SS72.280.2#100 Φ107mm
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする