曜日別特売

ハンマーカッター

ハンマーカッター - 未来工業ハンマーカッター - 未来工業
(6件のレビュー)

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。

規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49471607HC-1A
4,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 石膏ボードへの開口

のこぎりを使用してきたが、切断面、切り粉、掃除の手間等を考えると、これに辿り着いた。
もっと早く知っていれば…。

対象商品 : 49471607
2021-04-09
用途: スイッチ・コンセント開口
建設業・工事業

ボードの切粉が出ないのが感動でした ただハンマーで複数回たたくので音が出るのが難点ですね

1が参考にしています
対象商品 : 49471607
2021-04-05
用途: シーリング作業

外壁のシーリング材を取り除く為に購入しました。刃先の長さも設定でき、古くなったシーリング材も問題なく取り除くことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 49471607
2021-01-18
用途: DIY用
その他業種

壁材カットに適した形状で、両手で力を籠めやすいです。
価格的にもリーズナブルで助かっています。

2021-08-21
用途: 後付ボックス
その他業種

石膏ボードに壁紙が貼ってある場合は要注意です。水平角度が上向きになると下方向の角で壁紙を削って剥がしてしまいます。ボードカッターの方が良いと思いました。

対象商品 : 49471607
2017-04-28
用途: ボード切り抜き

カッターでは大変だが、マルチツールカッターを使うまでもない工事で試しに購入して、使用してみました。ハンマーを打ち込みやすい、板厚に合わせて調整が効くこと、切り口の綺麗さとカッターに比べると確かに便利。腰袋に余裕があれば持っていたいニッチな工具かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする