曜日別特売

キリマワシケース無

キリマワシケース無 - 未来工業キリマワシケース無 - 未来工業

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。

適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49471686DM-KMH
3,040
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする