未来工業
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品
通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合
ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)
Φ31
適合ブッシング
通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49471932
MC-100
¥
55,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください