未来工業
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容
パンチ受け、パンチ
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
適合ブッシング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49471957
MC-28P
Φ28
通線ブッシング(軽天用)(PBZ-24K:内径Φ24)
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
49471966
MC-31P
Φ31
通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K:内径Φ26.5)
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください