曜日別特売

マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)

マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) - 未来工業

見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)オートパワーオフ約1分半検知距離(mm)~40内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472158BUT-SP108(電池含)
48,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする