塩ビホルソー

塩ビホルソー - 未来工業塩ビホルソー - 未来工業

7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。
刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。
本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。
FRP用は超硬刃を使用しています!

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
切削径(Φmm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472413PVH-60硬質塩ビ板:厚さ8mm迄、シャンク径:Φ8mm、センタードリル径:Φ4mmΦ22mm(16)、Φ34mm(28)、Φ48mm(42)、Φ60mm(54)、Φ27mm(22)、Φ42mm(36)、Φ54mm塩ビホルソー本体、替刃(硬質塩ビ板用)1組〈10本〉、六角レンチ(センタードリル用)
14,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
49472438PVH-89硬質塩ビ板:厚さ8mm迄、シャンク径:Φ8mm、センタードリル径:Φ4mmΦ22mm(16)、Φ34mm(28)、Φ48mm(42)、Φ60mm(54)、Φ70mm、Φ82mm、Φ27mm(22)、Φ42mm(36)、Φ54mm、Φ65mm、Φ76mm(70)、Φ89mm(82)塩ビホルソー本体、替刃(硬質塩ビ板用)1組〈10本〉、六角レンチ(センタードリル用)
17,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49472422PVH-60FFRP:厚さ5mm迄(ガラス繊維強化プラスチック)、硬質塩ビ板:厚さ5mm迄、シャンク径:Φ8mm、センタードリル径:Φ4mmΦ22mm(16)、Φ34mm(28)、Φ48mm(42)、Φ60mm(54)、Φ27mm(22)、Φ42mm(36)、Φ54mm塩ビホルソー本体、六角レンチ(センタードリル用)、ケース
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする