電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) - 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) - 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) - 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) - 未来工業

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
グリップ径(Φmm)
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472578DRM-100E200(-)マイナス42Φ7.2×100(刃巾6mm)
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
49472587DRM-150E250(-)マイナス42Φ7.2×150(刃巾6mm)
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
49472596DRM-200E300(-)マイナス42Φ7.2×200(刃巾6mm)
1,540
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49472605DRM-75E166(-)マイナス34Φ5×75(刃巾5mm)
780
559
615(税込)
翌々日出荷
49472614DRP-100E200(+)プラス42Φ6×100(刃先2番)
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
49472623DRP-150E250(+)プラス42Φ6×150(刃先2番)
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
49472632DRP-200E300(+)プラス42Φ7.2×200(刃先2番)
1,540
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49472648DRP-75E166(+)プラス34Φ5×75(刃先1番)
780
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする