電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)

電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット) - 未来工業電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット) - 未来工業

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

グリップ径(Φmm)42内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472657DRM-100EC200(-)マイナスΦ7.2×100(刃巾6mm)
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
49472666DRM-150EC250(-)マイナスΦ7.2×100(刃巾6.5mm)
1,300
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49472675DRP-100EC200(+)プラスΦ6×100(刃先2番)
1,080
799
879(税込)
翌々日出荷
49472684DRP-150EC250(+)プラスΦ6×150(刃先2番)
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする