曜日別特売

電工ドライバースタビータイプ

電工ドライバースタビータイプ - 未来工業

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

全長(mm)87グリップ径(Φmm)42内容量1本
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472727DRM-30(-)マイナスΦ6×30(刃巾6mm)
480
取扱い終了
49472736DRP-30(+)プラスΦ6×30(刃先2番)
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする