DRM-30 電工ドライバースタビータイプ 未来工業 49472727

電工ドライバースタビータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49472727 品番DRM-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット!
グリップ本体はプラスチック製です。
ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。
グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)

全長(mm)87 規格(-)マイナス グリップ径(Φmm)42 ビット寸法(mm)Φ6×30(刃巾6mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする