電工ドライバー(落下防止機能付)

電工ドライバー(落下防止機能付) - 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付) - 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付) - 未来工業
(1件のレビュー)

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き)
すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。
グリップ本体はプラスチック製です。

グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ビット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472772DRM-100ER(-)マイナスΦ6×100(刃先2番)
1,200
949
1,044(税込)
当日出荷
49472788DRM-150ER(-)マイナスΦ6×150(刃先2番)
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49472797DRP-100ER(+)プラスΦ7.2×100(刃巾6mm)
1,200
949
1,044(税込)
当日出荷
49472806DRP-150ER(+)プラスΦ7.2×150(刃巾6mm)
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49472772
2020-03-05
用途: 電気工事
霜村電業 建設業・工事業

他にも落下防止機能付ドライバーはあるが、この商品は、Oリングの所も壊れる事なく昔から利用している。リピーターです。
これはお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする