未来工業
オフセットラチェットドライバー
ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。
狭いスペース、壁際での作業に最適です。
指先で早回しができ大変便利です。
商品構成
単品
ビット
(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49472885
SRA-RDR
プラス
110
SPCC
SK5
61
あり
なし
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください