曜日別特売

レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック)

レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック) - 未来工業

超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。
強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。
※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)

質量(kg)1.6レバー長さ(mm)150定格荷重(kg)250標準揚程(m)1フック間最短距離(mm)205内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49473542LX003
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする