未来工業
給電ポール( ベース付) EV・PHV用
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品
ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色
シルバー
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)
83.5
内容量
1個
注意
※正面取付部と側面取付部の間は配管済みです。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49474705
MRPB-EV2
¥
57,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください