未来工業
サイドボックス(EV・PHV充電用)
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品
化粧シート付
色
ミルキーホワイト
太さ(mm)
直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm
2
もしくは5.5mm
2
)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
規格
定格電流(A)
充電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49474714
MP-SEV
20A漏電遮断器(100V)
ELB:20A 100V 15mA
15
15
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49474723
MP-SEV2
20A漏電遮断器(200V)
LB:20A 200V 15mA
20
16
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください