給電ポール( ベース付) ショート

給電ポール( ベース付) ショート - 未来工業

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!

付属品アース用ねじ・座金付シルバー高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5内容量1個
注意
※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49474748MRPSB-1
43,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする