未来工業
給電ポール・丸(埋設タイプ)
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
内容量
1個
注意
※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49474793
MRPO-1CG
シャンパンゴールド
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49474802
MRPO-1SB
シャインブロンズ
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください