曜日別特売

給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート

給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート - 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート - 未来工業

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。

付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5内容量1個
注意
※土中埋設を行う場合は必ず根かせ(MRP-N)を使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49474818MRPOS-1CGシャンパンゴールド
36,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49474827MRPOS-1SBシャインブロンズ
36,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする