連結防水ソケット

連結防水ソケット - 未来工業連結防水ソケット - 未来工業

ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。

コード全長(m)50内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
取付ピッチ
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475143LBS-16Bベークライトソケット3m16
60,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475152LBS-16Rゴムソケット3m16
63,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475168LBS-24Bベークライトソケット2m24
75,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475177LBS-24Rゴムソケット2m24
80,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475186LBS-32Bベークライトソケット1.5m32
33,100
取扱い終了
49475195LBS-32Rゴムソケット1.5m32
35,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする