未来工業
電球ガードスペーサー
仮設照明の電球保護に使用します。
付属品
接着テープ付
適合
電球ガード・ゴムソケット用(取付径:Φ37mm)
規格
電球ガード(ゴムソケット用)にソケット径Φ33を取り付ける場合の径調整に使用します。
ソケットサイズ(mm)
33
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475326
LBG-S1
¥
960
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください