曜日別特売

カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。

適合壁厚(mm)40~100内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475572KFEKH-100カクフレキ100120~135150145119378157
7,710
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
49475597KFEKH-30カクフレキ3045~52555544.5232136
2,980
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
49475606KFEKH-50カクフレキ 5065~70808064.5285144
3,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49475588KFEKH-125カクフレキ125148~160192175147415155
8,010
取扱い終了
49475615KFEKH-80カクフレキ 80100~11012212299334154
4,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする