曜日別特売

カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ

カクフレキ用 ハンドホール用コネクタLタイプ - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。

適合壁厚(mm)~200内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475624KFEKH-100Lカクフレキ100120~130150136114444221
8,150
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
49475633KFEKH-30Lカクフレキ3043~47555042307214
3,160
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49475642KFEKH-50Lカクフレキ 5061~70807560353215
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49475658KFEKH-80Lカクフレキ 8090~10512211189396216
4,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする