未来工業
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ防水パッキン付
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)
40~100
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475667
KFEKH-100P
カクフレキ100
120~126
150
153
145
119
378
157
¥
13,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
49475685
KFEKH-30P
カクフレキ30
45~52
55
70
65
44.5
232
136
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
49475694
KFEKH-50P
カクフレキ 50
65~68
80
85
80
64.5
285
144
¥
7,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49475676
KFEKH-125P
カクフレキ125
148~155
192
185
175
147
415
155
¥
14,600
取扱い終了
49475703
KFEKH-80P
カクフレキ 80
100~106
122
129
122
99
334
154
¥
8,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください