未来工業
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ
1サイズ大きいベルマウスとの組み合わせ品ですから、接続部の内容積が大きく取れます。
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
内容量
1個
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合壁厚(mm)
取付穴径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475712
KFEKH-100U
カクフレキ100
40~100
148~160
150
175
147
382
150
¥
8,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
49475737
KFEKH-30U
カクフレキ30
40~100
53~60
55
70
52
248
140
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49475746
KFEKH-50U
カクフレキ 50
40~100
82~95
80
105
81
293
146
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49475728
KFEKH-125BL
カクフレキ125
~170
169~172
192
175
168
358
198
¥
8,010
取扱い終了
49475755
KFEKH-80U
カクフレキ 80
40~100
120~135
122
145
119
347
147
¥
5,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください