曜日別特売

打ち込みベルマウス壁厚150mm用

打ち込みベルマウス壁厚150mm用 - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。

仕様壁厚150mm用内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
適合アダプタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475852KFEB-100DK138150100114.610
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49475868KFEB-50DK73805060.850
690
499
549(税込)
翌々日出荷
49475877KFEB-80DK110122809080
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする