曜日別特売

打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付)

打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付) - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。
ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。
位置決め機能が付いたキャップ付です。
多条配管に最適な八角フランジ付です。

仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アダプタ
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475886KFEB-100DK210150138100114.6
2,080
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475895KFEB-50DK25080735060.8
900
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
49475904KFEB-80DK2801221108090
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする